KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M8X1,00X50
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind MF DIN ~916 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07852.080.050
Rubix:08132407
EAN:8715492165565

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M8X1,00X50
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind MF DIN ~916 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15,2 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 916 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,56 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 40,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen