Referenties
Spartex:GOUJ1.25-24X80EFA2
Rubix:A0820038
Fabrikant:0939224 80
EAN:4043377105875


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M24X80
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M24X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 667,58 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 807,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
80 mm