Referenties
Spartex:GOUJ1-5X16EFA2
Rubix:08254501
Fabrikant:093825 16
EAN:4043377102355


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D938 M5X16
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D938 M5X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 938 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,30 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 340,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm