SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X20
Stelschroeven met binnenzeskant en punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPT5X20EFA4
Rubix:08250261
Fabrikant:402745 20
EAN:4043377072252


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X20
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | puntig uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 38,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
5 mm
Lengte
20 mm