Referenties
Spartex:GOUJ1-8X35EFA4
Rubix:08261340
Fabrikant:093848 35
EAN:4043377104434


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPEIND D938 M8X35
SPARTEX RVS A4 TAPEIND D938 M8X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 938 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,98 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 159,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
35 mm