SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M4X5

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP4X5EFA4
Rubix:08256574
Fabrikant:055144 5
EAN:4043377042231
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M4X5

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M4X5


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M4X5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 35,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 42,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

5 mm

Materiaal/afwerking