SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X6

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:STHCBTPNTO4X6A2
Spartex:VSTHCPT4X6EFA2
Rubix:08250170
Fabrikant:402724 6
EAN:4043377071095
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X6

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X6


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking