SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X40

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPT8X40EFA4
Rubix:08250277
Fabrikant:402748 40
EAN:4043377072542
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X40
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X40


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X40
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 0,30 excl. BTW
/ stuk
€ 0,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking