SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X35
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:881358
Spartex:VSTHCPL10X35EFA2
Rubix:08210810
Fabrikant:4026210 35
EAN:4043377067807


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X35
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,21 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 26,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
10 mm
Lengte
35 mm