Referenties
Elesa+Ganter:GN 6336.5-AM-50-M10-25
Rubix:A0583301
Fabrikant:GN 6336.5-AM-50-M10-25
EAN:4045525884656



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.5-AM-50-M10-25
Star knobs, Stainless Steel-threaded stud
Stergreepschroef, aluminium greep, roestvrijstalen schroef
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,44 excl. BTW
/ stuk
€ 27,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
