KIPP STERGREEP RVS M12 BINNENDRAAD VORM D K0150.463122
Stergrepen zoals DIN 6336 uit roestvast staal, vorm D, schroefdraad opgeboord
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0150.463122
Rubix:A0956795
EAN:4059245042685



Productdetails : KIPP STERGREEP RVS M12 BINNENDRAAD VORM D K0150.463122
Grondstof: Rvs 1.4308.Uitvoering: geslepen en gepolijst.Op aanvraag: Stergrepen rvs met buitendraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 353 g |
| Lengte | 63 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes