Referenties
Elesa+Ganter:GN 6336.10-40-M8-20-MS
Rubix:A0582033
Fabrikant:GN 6336.10-40-M8-20-MS
EAN:4045525624863




Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.10-40-M8-20-MS
Star knobs GN 6336.10 with brass or plastic thrust pad are used when indentations or damage is to be avoided.
Stergreepschroeven GN 6336.10 met drukknop van messing of kunststof worden gebruikt wanneer drukplekken of beschadigingen moeten worden voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | messing |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,90 excl. BTW
/ stuk
€ 5,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen