Referenties
FAG:SES206-305-L
Rubix:A0470654
Fabrikant:0860883860000
EAN:4064327842282


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 89 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 150 mm |
| Ashoogte | 50 mm |
Productdetails : FAG SES 206/305 L STAAND LAGERHUIS
Gesplitste plummer blok behuizing voor verschillende lagerontwerpen. De SNV-serie wordt in 2022 vervangen door de nieuwe SES-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 89 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 150 mm |
| Ashoogte | 50 mm |
| Laadcapaciteit | 17332 kg |
| Hoogte | 89 mm |
| Lengte | 185 mm |
| Afdichting | options: double lip seal (edh); labyrinth seal (ets); taconite seal (etc); v‑ring (edv); felt seal (efs) — seals available as accessories |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 77 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,18 excl. BTW
/ stuk
€ 127,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen