Referenties
SKF:SNL 3144 G
Rubix:03803296
Fabrikant:156981
EAN:7316571754833


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 261,6 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 540 mm |
| Ashoogte | 220 mm |
Documenten
Productdetails : SKF SNL 3144 G LAGERHUIS STAAND
Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagereenheden die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als toonaangevende leverancier van wentellagers produceert SKF ook lagerhuizen in een groot aantal uitvoeringen en afmetingen die gebaseerd zijn op de ervaring die in alle industriële sectoren is opgedaan. De lagerhuizen van SKF hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment ontwerpen en afmetingen - hoge kwaliteit van het ontwerp en de productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 139500 g |
| Binnendiameter | 261,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 540 mm |
| Ashoogte | 220 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing) |
| Hoogte | 434 mm |
| Lengte | 640 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 370 mm |
| Breedte | 290 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.014,24 excl. BTW
/ stuk
€ 3.647,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen