Groefkogellager INA 308-NPP-B, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:308-NPP-B
Rubix:A0692766
Fabrikant:0660009980000
EAN:4064327887627
INA 308 NPP/B KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA 308 NPP/B KOGELLAGER EENRIJIG


Plummer blok behuizingseenheid 3..-NPP-B, geribbelde plaat PB

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht630 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie3..-npp-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r26000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr44500 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 77,30 excl. BTW
/ stuk
€ 93,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen