Referenties
FAG:UCP202-J7
Rubix:03129330
Fabrikant:0821597500000
EAN:4047643337168


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UCP 202 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Hoogte | 62 mm |
| Lengte | 127 mm |
| Serie | ucp |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 38 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,94 excl. BTW
/ stuk
€ 67,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen