Referenties
INA:RPB12-XL
Rubix:03127470
Fabrikant:0008295280000
EAN:4012802792461


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76 mm |
| Ashoogte | 25,4 mm |
Documenten
Productdetails : INA RPB 12 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blok behuizingen RPB, plaatstalen behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag en rubber interliner, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76 mm |
| Ashoogte | 25,4 mm |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 28,6 mm |
| Buitendiameter | 98,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 9,5 mm |
| Bouwvorm | montage van boven en onder |
| Hoogte | 50,1 mm |
| Lengte | 98,7 mm |
| Afdichting | p-type seal |
| Smering | geen mogelijkheid tot nasmering (afgedicht, levenslange smering) |
| Serie | rpb..-xl |
| Gewicht | 0,23 kg |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
| Breedte | 31,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,68 excl. BTW
/ stuk
€ 57,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen