INA RSHE 45 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RSHE45-XL
Rubix:03120740
Fabrikant:0008314330000
EAN:4012802791679
INA RSHE 45 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95,3 mm
Ashoogte54 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RSHE 45 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden RSHE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95,3 mm
Ashoogte54 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager48 mm
Buitendiameter63 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Hoogte107 mm
Lengte120 mm
Seriershe..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Breedte48 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
131,99 excl. BTW
/ stuk
159,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen