Referenties
FAG:UCP211-32-J7
Rubix:03128004
Fabrikant:0812160090000
EAN:4047643261609


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 171 mm |
| Ashoogte | 63,5 mm |
Productdetails : FAG UCP 211-32 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3550 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 171 mm |
| Ashoogte | 63,5 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer (gg, behuizing van vlokgrafietgietijzer) |
| Totale breedte lager | 60 mm |
| Buitendiameter | 126 mm |
| Klemmen | 33,4 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Bouwvorm | lange voet (twee-bout) lagerblok |
| Hoogte | 126 mm |
| Lengte | 219 mm |
| Afdichting | rsr seals |
| Smering | vooraf gesmeerd met vet; aansluitdraad voor nasmering m6 |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 3,56 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46000 N |
| Breedte | 219 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,39 excl. BTW
/ stuk
€ 226,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen