INA TASE 25 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:TASE25-XL-N
Rubix:03120750
Fabrikant:0008567200000
EAN:4012802799231
INA TASE 25 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA TASE 25 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden TASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Sterke punten

PASE geleverd met lager GRAE-NPPB, PASEY met GAY-NPPB, RASE met GE-KRRB, RASEY met GYE-KRRB en TASE met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager36 mm
Buitendiameter37,5 mm
Hoogte70 mm
Lengte130 mm
Serietase..-xl-n
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Breedte21 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,16 excl. BTW
/ stuk
82,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen