Referenties
RHP:SL16
Rubix:03304814
Fabrikant:SL16 R
EAN:00747023032013


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 91,5 mm |
| Ashoogte | 26,97 mm |
Productdetails : RHP SL 16 KOGELLAGERBLOK STAAND
Standaardserie, lage hartafstand van de as, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SL16 - RHP gegoten ijzeren kussenblok - 16 mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 91,5 mm |
| Ashoogte | 26,97 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 27,38 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Hoogte | 54 mm |
| Lengte | 119 mm |
| Serie | sl |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9550 N |
| Breedte | 30,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,03 excl. BTW
/ stuk
€ 66,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen