Referenties
FAG:UCP212-37-J7
Rubix:03128009
Fabrikant:0812164750000
EAN:4047643261449


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 58,738 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
Productdetails : FAG UCP 212-37 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4670 g |
| Binnendiameter | 58,738 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
| Materiaal | vlokgrafietgietijzer (huis); standaard lagerstaal (inzetlager) |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Buitendiameter | 138 mm |
| Klemmen | 70 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Bouwvorm | schroefmontage (voor montage van boven en onder) |
| Hoogte | 138 mm |
| Lengte | 241 mm |
| Afdichting | rsr seals on both sides (double-sided) |
| Smering | na-smeerbare vetsmering (huis heeft m6 smeernippel) |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 4,68 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Breedte | 241 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,80 excl. BTW
/ stuk
€ 285,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen