INA PASE 40 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PASE40-XL-N
Rubix:03120586
Fabrikant:0945608890000
EAN:4054372301735
INA PASE 40 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten138,25 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PASE 40 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden PASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten138,25 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager48 mm
Buitendiameter58 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Hoogte99 mm
Lengte179 mm
Seriepase..-xl-n
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Breedte48 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,84 excl. BTW
/ stuk
124,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden