Referenties
SKF:UCP 209/H
Rubix:03479138
EAN:7316579752527


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
Productdetails : SKF UCP 209 H KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is sterk en stijf en geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
-
- Sterk
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Klaar voor montage
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 17 mm |
| Bouwvorm | borging met stelbout |
| Hoogte | 117 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Afdichting | single‑lip inner seal and external flinger on the inner ring |
| Smering | vet (skf hoogwaardige vet); opnieuw te smeren via vetnippel |
| Serie | uc range (200 series) |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 21600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33200 N |
| Breedte | 51 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,23 excl. BTW
/ stuk
€ 54,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen