Referenties
FAG:UCP216-51-J7
Rubix:03128027
Fabrikant:0812185400000
EAN:4054366895585


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80,963 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 232 mm |
| Ashoogte | 88,9 mm |
Productdetails : FAG UCP 216-51 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8280 g |
| Binnendiameter | 80,963 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 232 mm |
| Ashoogte | 88,9 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer (vlokgrafiet, gg j7) |
| Totale breedte lager | 82,6 mm |
| Buitendiameter | 175 mm |
| Klemmen | 78 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 25 mm |
| Bouwvorm | lang onderblok (twee bouten) |
| Hoogte | 175 mm |
| Lengte | 292 mm |
| Afdichting | rsr seals (both sides) |
| Smering | vooraf ingevet (vetgroep ga13); bijsmerbaar (smeernippel meegeleverd) |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 8,28 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76000 N |
| Breedte | 31 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 531,19 excl. BTW
/ stuk
€ 642,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen