SKF SY 55 FM KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SY 55 FM
Rubix:03073823
Fabrikant:27304
EAN:7316570961072
SKF SY 55 FM KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten181 mm
Ashoogte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 55 FM KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een smalle binnenring die op de as vastgezet wordt door excenterring die ook voor een eenvoudige montage zorgt.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66,4x219x110 mm
Logistiek gewicht3509 g
Binnendiameter55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten181 mm
Ashoogte63,5 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Totale breedte lager48,4 mm
Buitendiameter69,06 mm
Hoogte126 mm
Lengte219 mm
Seriesy
Gewicht3,51 kg
Aantal gaten2
Breedte60 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
120,54 excl. BTW
/ stuk
145,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden