Referenties
SNR:UCP307
Rubix:A0486276
EAN:3413529541560





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 160 mm |
| Ashoogte | 56 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCP 307 KOGELLAGERBLOK
Grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met inbusbouten, afdichting met slinger.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 160 mm |
| Ashoogte | 56 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Totale breedte lager | 56 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Hoogte | 106 mm |
| Lengte | 210 mm |
| Afdichting | 2 joints |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 2610 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 48 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,16 excl. BTW
/ stuk
€ 103,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen