SKF SY 15 FM KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SY 15 FM
Rubix:03073797
Fabrikant:27248
EAN:7316570822946
SKF SY 15 FM KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten106 mm
Ashoogte30,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 15 FM KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een smalle binnenring die op de as vastgezet wordt door excenterring die ook voor een eenvoudige montage zorgt.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38,1x127x30 mm
Logistiek gewicht495 g
Binnendiameter15 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten106 mm
Ashoogte30,2 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Totale breedte lager28,6 mm
Buitendiameter24,2 mm
Hoogte57 mm
Lengte127 mm
Seriesy
Gewicht0,495 kg
Aantal gaten2
Breedte32 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 45,13 excl. BTW
/ stuk
€ 54,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen