INA PASEY 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:PASEY35-XL-N
Rubix:03120608
Fabrikant:0946130100000
EAN:4054372514340
INA PASEY 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten126 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PASEY 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden PASEY, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met grub schroeven in binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten126 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalgietijzer (vlokgrafiet)
Totale breedte lager45 mm
Buitendiameter163 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Bouwvorm2-bouts voet (lange voet)
Hoogte93 mm
Lengte163 mm
Afdichtingp seals on both sides (lip seals)
Smeringbijsmeerbaar; smering via m6-vetnippel (aanbevolen fag arcanol-multi2 / nlgi 2)
Seriepasey..-xl-n
Gewicht1,45 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Breedte27 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,87 excl. BTW
/ stuk
79,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen