INA PASE 15 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:PASE15-XL
Rubix:03120574
Fabrikant:0008278510000
EAN:4012802793505
INA PASE 15 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte30,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PASE 15 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden PASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Sterke punten

PASE geleverd met lager GRAE-NPPB, PASEY met GAY-NPPB, RASE met GE-KRRB, RASEY met GYE-KRRB en TASE met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte30,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager30 mm
Buitendiameter28,4 mm
Hoogte57 mm
Lengte125 mm
Seriepase..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Breedte18 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,54 excl. BTW
/ stuk
52,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden