INA PSHE 45 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:PSHE45-XL
Rubix:03120634
Fabrikant:0008310500000
EAN:4012802792102
INA PSHE 45 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95,3 mm
Ashoogte54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PSHE 45 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden PSHE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Sterke punten

PSHE wordt geleverd met lager GRAE-NPPB en RSHE met GE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95,3 mm
Ashoogte54 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager48 mm
Buitendiameter63 mm
Hoogte107 mm
Lengte120 mm
Seriepshe..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Breedte32 mm
€ 117,44 excl. BTW
/ stuk
€ 142,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen