Referenties
INA:RSHEY17-XL
Rubix:03127480
Fabrikant:0009852790000
EAN:4012802817164


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 47 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
Documenten
Productdetails : INA RSHEY 17 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden RSHEY, gietijzeren behuizing, radiale insert lagers met grub schroeven in binnenring, R afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 47 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 30 mm |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 8 mm |
| Hoogte | 57 mm |
| Lengte | 63 mm |
| Serie | rshey..-xl |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Breedte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,55 excl. BTW
/ stuk
€ 59,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen