Referenties
INA:RSAO60-XL
Rubix:A0543045
Fabrikant:0947305470000
EAN:4064327110848


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 250 mm |
| Ashoogte | 85 mm |
Productdetails : INA RSAO 60 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Ploegblokhuizen RSAO, gietijzeren huis, radiaal insteekkogellager met excentrische borgring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 250 mm |
| Ashoogte | 85 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Totale breedte lager | 52 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Klemmen | 68 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 38 mm |
| Bouwvorm | 2-bout |
| Hoogte | 165 mm |
| Lengte | 330 mm |
| Afdichting | r seals |
| Smering | vet; smeeraansluiting m6 |
| Serie | rsao..-xl |
| Gewicht | 8,69 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 52000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 87000 N |
| Breedte | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 394,61 excl. BTW
/ stuk
€ 477,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen