Referenties
Vervangen ref.:RASEL30-XL-N-I
INA:RASEL30-XL-N
Rubix:03127350
Fabrikant:0946533640000
EAN:4054372495854


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117,5 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
Documenten
Productdetails : INA RASEL 30 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden RASEL, gietijzeren behuizing, niet-locatie lager, aandrijfsleuf op binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117,5 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 40 mm |
| Buitendiameter | 158 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Hoogte | 82 mm |
| Lengte | 158 mm |
| Serie | rasel..-xl-n |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
| Breedte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,26 excl. BTW
/ stuk
€ 103,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen