INA PASEY 25 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:PASEY25-XL-N
Rubix:03120604
Fabrikant:0008820700000
EAN:4012802794380
INA PASEY 25 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PASEY 25 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden PASEY, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met grub schroeven in binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Totale breedte lager36 mm
Buitendiameter62 mm
Diameter bevestigingsgaten11 mm
Bouwvorm2-boutvoet
Hoogte70 mm
Lengte130 mm
Afdichtingp-seal
Smeringbijsmeerbaar (smeernippel); aanbevolen vet: fag arcanol-multi2 / nlgi 2
Seriepasey..-xl-n
Gewicht0,61 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Breedte21 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,55 excl. BTW
/ stuk
57,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen