SKF SY 1.11/16 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:SY 1.11/16 TF/VA228
Rubix:03475882
Fabrikant:114752
EAN:07316571381145
SKF SY 1.11/16 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter42,86 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten152 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF SY 1.11/16 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND


Y-type pedestal bearing unit for high temperatures with cast housing and set screw fastening.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54,2x187x42,86 mm
Logistiek gewicht2270 g
Binnendiameter42,86 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten152 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Totale breedte lager49,2 mm
Buitendiameter56,8 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Hoogte107 mm
Lengte187 mm
Seriesy
Gewicht2,25 kg
Aantal gaten2
Breedte48 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
322,14 excl. BTW
/ stuk
389,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen