Referenties
INA:RASE80-XL
Rubix:03120672
Fabrikant:0945710740000
EAN:4054372849053


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 232 mm |
| Ashoogte | 89 mm |
Productdetails : INA RASE 80 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden RASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 232 mm |
| Ashoogte | 89 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 78 mm |
| Buitendiameter | 108 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 26 mm |
| Hoogte | 175 mm |
| Lengte | 290 mm |
| Serie | rase..-xl |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76000 N |
| Breedte | 78 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 486,32 excl. BTW
/ stuk
€ 588,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden