FAG UCP 212-36 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UCP212-36-J7
Rubix:03128008
Fabrikant:0812164400000
EAN:4047643261456
FAG UCP 212-36 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter57,15 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Ashoogte69,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UCP 212-36 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND


Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4750 g
Binnendiameter57,15 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Ashoogte69,8 mm
Materiaalvlokgrafietgietijzer (grijs gietijzer); lagerinzet gemaakt van standaard lagerstaal
Totale breedte lager65,1 mm
Buitendiameter138 mm
Klemmen70 mm
Diameter bevestigingsgaten20 mm
Bouwvormmontage van boven en van onderen (boven- en ondermontage)
Hoogte138 mm
Lengte241 mm
Afdichtingdouble-sided lip seals (rsr) on both sides
Smeringstandaard smering; hervetvoorziening (vetnippel) – aansluitschroefdraad m6
Serieucp
Gewicht4,75 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Breedte241 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
235,80 excl. BTW
/ stuk
285,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen