Referenties
INA:LR208-X-2RS
Rubix:03117794
Fabrikant:0008144310000
EAN:4012802782585

Productdetails : INA LR 208 X/2RS LOOPROL
Steunrol
Track roller LR..-2RSR, single row, no plastic tyre
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 410 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lr2..-2rs/2rsr |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4000 rpm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,22 excl. BTW
/ stuk
€ 122,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen