SKF 305802 C/2Z LOOPROL TWEERIJIG

Looprollen (Yoke-type looprollen)

Zie technische informatie
Referenties
SKF:305802 C-2Z
Rubix:03046143
Fabrikant:37230
EAN:7316577742704
SKF 305802 C/2Z LOOPROL TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte15,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 305802 C/2Z LOOPROL TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenring loopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgedragen, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze nokrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op tweerijige hoekcontactkogellagers. Ze hebben een dikwandige buitenring met een gebolleerde loopvlak om randspanningen tijdens scheeflopen te voorkomen. Ze worden gesmeerd, afgedicht en gebruiksklaar geleverd. Een smeeropening in de binnenring vergemakkelijkt het nasmeren.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen en relatief hoge snelheid
- Geschikt voor kantelmomenten
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Geïntegreerde afdichting, voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15,9x40x40 mm
Logistiek gewicht102,3 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte15,9 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie3058
Referentietoerental13000 rpm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,19 excl. BTW
/ stuk
70,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden