Referenties
SKF:PWTR 15.2RS
Rubix:03475448
Fabrikant:99462
EAN:7316571194844

Productdetails : SKF PWTR 15-2RS STEUNROL
Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
Steunrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een tweerijig volrollig cilinderlager met een binnenring en hebben een dikwandige buitenring met een gebolleerd loopvlak. Ze worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. De binnenring heeft een smeeropening voor nasmeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 99 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | pwtr |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11,9 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11,4 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83022000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,89 excl. BTW
/ stuk
€ 103,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen