SKF NA 4924 NAALDLAGER

Steunrollen, naaldlager met cilinderrollagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NA 4924
Rubix:03474697
Fabrikant:12757
EAN:7316577012265
SKF NA 4924 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NA 4924 NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x165x165 mm
Logistiek gewicht2860 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte45 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Seriena 49
Kokerstaal
Referentietoerental3000 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr176000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r405000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 516,05 excl. BTW
/ stuk
€ 624,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen