SKF NUTR 40 A STEUNROL

Steunrollen (Yoke-type looprollen)

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NUTR 40 A
Rubix:03043024
Fabrikant:94431
EAN:7316570676921
SKF NUTR 40 A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NUTR 40 A STEUNROL


Steunrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een tweerijig volrollig cilinderlager met een binnenring en hebben een buitenring met een verbeterd gebolleerd loopvlak. Ze worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. De binnenring heeft een smeeropening voor nasmeren.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Geschikt voor relatief zware axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x80x80 mm
Logistiek gewicht811 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte32 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serienutr
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57,2 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r72 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 138,28 excl. BTW
/ stuk
€ 167,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen