SKF NA 4908 NAALDLAGER

Steunrollen, naaldlager met cilinderrollagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NA 4908
Rubix:03052198
Fabrikant:12727
EAN:7316577012159
SKF NA 4908 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NA 4908 NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x62x62 mm
Logistiek gewicht230 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte62 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Seriena
Referentietoerental8000 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42900 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 53,95 excl. BTW
/ stuk
€ 65,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen