Referenties
SKF:NATR 10 PPXA
Rubix:03042283
Fabrikant:138738
EAN:7316571589930

Productdetails : SKF NATR 10 PPX STEUNROL
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefstand of kanteling
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefstand of kanteling
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 59,7 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natr |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,71 excl. BTW
/ stuk
€ 74,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
