Referenties
INA:NATV5-X-PP-A
Rubix:03118112
Fabrikant:0057068820000
EAN:4012802900101

Productdetails : INA NATV 5 X/PP/A STEUNROL
Volnaaldige curverollen. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Cilinderrol (X).
Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x16x16 mm |
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natv..-pp-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 3800 rpm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,77 excl. BTW
/ stuk
€ 46,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen