Steunrollen (Yoke-type looprollen)
Binnendiameter | 7 mm |
---|---|
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 7,8 mm |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
---|---|
Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7,8x16x16 mm |
Logistiek gewicht | 8,5 g |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 7,8 mm |
Afdichting | Open |
Type lagerspeling | CN |
Serie | RSTO |
Koker | Polyamide |
Grenstoerental | 8000 rpm |
Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2500 N |
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2510 N |
Land van oorsprong | DE |
Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Levering doorgaans binnen 9 dagen