Referenties
Pferd Tools:B 1230/6 INOX
Rubix:23088734
Fabrikant:21103382
EAN:4007220930502




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vlam b |
| Totale lengte | 70 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM B 1230/6 INOX
Vlamfrees volgens ISO 7755/8 met vertanding volgens DIN 8033. Ontbramen
Sterke punten
Keuze uit koppen met universele 3 plus tanden in de meest voorkomende vormen.
Toepassingen
Bijzonder geschikt voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen. De schacht kan door de gebruiker naar wens worden ingekort. Bij het werken met lange stiften is het essentieel om het werkstuk in contact te brengen met het gereedschap voordat het wordt opgestart, d.w.z. het in het werkstuk (boring, groef) te steken. Om veiligheidsredenen moet de onbelaste snelheid met 30% worden verlaagd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vlam b |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,05 excl. BTW
/ stuk
€ 82,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen