Referenties
Pferd Tools:KUD 0605/3 Z5
Rubix:23081394
Fabrikant:21213053
EAN:4007220049808


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | bolvormig kud |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM KUD 0605/3 T5
Kogel frees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. GL = Totale lengte (volhardmetaal) SL = Schachtlengte (lange stalen schacht) Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Vorm van de kop | bolvormig kud |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,87 excl. BTW
/ stuk
€ 21,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen