Referenties
Pferd Tools:B 0820/6 TOUGH
Rubix:A0599950
Fabrikant:21000023
EAN:4007220770061




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vlam b |
| Totale lengte | 60 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM B 0820/6 TOUGH
Vlamvormige stiftfrees volgens ISO 7755/8.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vlam b |
| Totale lengte | 60 mm |
| Diameter kop | 8 mm |
| Toepassingsgebied | moeilijke toepassingen |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,47 excl. BTW
/ stuk
€ 57,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen